{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CCMT 120408 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | CA315 | |
Szerszámanyag | HM | |
Bevonat | bevonattal | |
Fő felhasználás | K | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | GK | |
Tűrés | M | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 60 m/min - 230 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 260204 CA315 | |
EAN / GTIN | 4960664798216 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
CCMT 120408, Minőség: CA315
érdeklődés szerint
Raktáron
77 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
18,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
15,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
637 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,67 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Váltólapka ISO kód | CCMT 120408 | CCMT 120408 |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | Nagyolás-simítás |
Szerszámanyag | HM | HM |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,2 mm - 2,5 mm |
Minőség | CA315 | HB7210-1 |
Forgácstörő | GK | GM |
Tűrés | M | M |