Fogantyú GEX, GSS, PEX 11-hez

Cikkszám: 2602026070
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
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
Termék fajtája Adapter / befogó (elektromos szerszám)

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2602026070
EAN / GTIN 3165140113816
Gyártó száma 2602026070

Leírás

Leírás:

  • A csere kiegészítő fogantyú növeli a biztonságot és kényelmes munkavégzést tesz lehetővé
  • Biztonságos fogást biztosít a gépen
  • Egyaránt alkalmas a véletlenszerű orbitális csiszológépekhez
  • Felszerelhető: GEX 34-125; GEX 34-150; GEX 125; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PEX 11.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: Biztonságos fogás a gépen
  • Szélességi méret: 100 mm
  • Magassági méret: 30 mm
  • Méret hossza: 142 mm
  • Bruttó tömeg: 0,055 kg
  • Teljesítmény leírása: Biztonság és kényelem
  • Nettó súly: 0,052 kg
  • Speciális RTB1: Alkalmas véletlenszerű orbitális csiszológépekhez
  • Hangerő: 0,426 dm3
  • Előny HL (rövid): Biztonság és kényelem munka közben

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz