Fogantyú ütvefúrógépekhez, a következőhöz: GSB 21-2 RCT/21-2 RE Professional

Cikkszám: 2602025193
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 3 darab
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
Cikkszám 2602025193
EAN / GTIN 3165140543828
Gyártó száma 2602025193

Leírás

Leírás:

  • A kiegészítő fogantyú lehetővé teszi a biztonságos munkavégzést fúrógépekkel
  • Felszerelhető: GSB 21-2 RCT; GSB 21-2 RE Professional.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: Kompatibilis ütvefúrókkal
  • Szélességi méret: 70 mm
  • Magassági méret: 280 mm
  • Méret hossza: 105 mm
  • Bruttó tömeg: 0,22 kg
  • Teljesítmény leírása: Biztonságos munkavégzés
  • Nettó súly: 0,2 kg
  • Hangerő: 2,058 dm3
  • Előny HL (rövid): Biztonságos munkavégzés ütvefúróval

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz