Forgókéses fúrókalapácsok fogantyúja. Forgókalapácsokhoz

Cikkszám: 2602025191
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 3 darab
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
Cikkszám 2602025191
EAN / GTIN 3165140522519
Gyártó száma 2602025191

Leírás

Leírás:

  • A kiegészítő fogantyú lehetővé teszi a biztonságos munkavégzést forgókalapáccsal
  • Felszerelhető: GBH 3-28 DFR Professional.

Jellemző:

  • Szélességi méret: 150 mm
  • Magassági méret: 70 mm
  • Méret hossza: 350 mm
  • Bruttó tömeg: 0,2 kg
  • Teljesítmény leírása: Biztonságos munkavégzés kalapácsokkal
  • Nettó súly: 0,192 kg
  • Hangerő: 3,675 dm3
  • Előny HL (rövid): Biztonságos munkavégzés kalapácsokkal

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz