Markolat: Fúrófúrógépekhez, ill. Ütvefúrókhoz/csavarhúzókhoz

Cikkszám: 2602025147
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 3 darab
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
Cikkszám 2602025147
EAN / GTIN 3165140349826
Gyártó száma 2602025147
L-szám L00590 2224

Leírás

Leírás:

  • A kiegészítő fogantyú lehetővé teszi a biztonságos munkavégzést fúrógépekkel
  • Az alábbiakhoz alkalmas: GSB 20 Professional.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: Kompatibilis ütvefúrókkal
  • Szélességi méret: 130 mm
  • Magassági méret: 45 mm
  • Méret hossza: 270 mm
  • Bruttó tömeg: 0,16 kg
  • Teljesítmény leírása: Biztonságos munkavégzés
  • Nettó súly: 0,16 kg
  • Hangerő: 1,58 dm3
  • Előny HL (rövid): Biztonságos munkavégzés ütvefúróval

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz