Forgókéses fúrókalapácsokhoz való markolat, a következőhöz: GSH 5 CE/388 Professional

Cikkszám: 2602025142
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
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
Cikkszám 2602025142
EAN / GTIN 3165140336949
Gyártó száma 2602025142

Leírás

Leírás:

  • A kiegészítő fogantyú lehetővé teszi a biztonságos munkavégzést a forgókalapáccsal
  • Felszerelhető: GSH 5 CE; GSH 388 Professional.

Jellemző:

  • Szélességi méret: 300 mm
  • Magassági méret: 50 mm
  • Méret hossza: 200 mm
  • Bruttó tömeg: 0,344 kg
  • Teljesítmény leírása: Biztonságos munkavégzés kalapácsokkal
  • Nettó súly: 0,327 kg
  • Hangerő: 3 dm3
  • Előny HL (rövid): Biztonságos munkavégzés kalapácsokkal

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz