Markolat ütvefúrógépekhez, a következőkhöz: GBH, GSB, GBN, PBH

Cikkszám: 2602025120
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
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
Cikkszám 2602025120
EAN / GTIN 3165140266734
Gyártó száma 2602025120

Leírás

Leírás:

  • A kiegészítő fogantyú lehetővé teszi a biztonságos munkavégzést fúrókalapáccsal
  • Felszerelhető: GBH; GBH 2-23 RE; GBH 2-24; GBH 24 VFR; GBH F; GBN 2 SE; GBN 2 SR; GSB 16 RE; GSB 18-2; GSB 18-2 RE; GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET; GSB 22; GSB 22-2 RCE; GSB 22-2 RE; GSB 1600 RE Professional; PBH 20.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: Kompatibilis ütvefúrókkal
  • Szélességi méret: 150 mm
  • Magassági méret: 70 mm
  • Méret hossza: 265 mm
  • Bruttó tömeg: 0,165 kg
  • Teljesítmény leírása: Biztonságos munkavégzés
  • Nettó súly: 0,164 kg
  • Hangerő: 2,783 dm3
  • Előny HL (rövid): Biztonságos munkavégzés ütvefúróval

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz