Fogantyú ütvefúrógépekhez, a következőhöz: GBH 7 DE/7-46 DE Professional

Cikkszám: 2602025103
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
Cikkszám 2602025103
EAN / GTIN 3165140167178
Gyártó száma 2602025103

Leírás

Leírás:

  • A kiegészítő fogantyú lehetővé teszi a biztonságos munkavégzést a forgókalapácsokkal
  • Felszerelhető: GBH 7 DE
  • GBH 7-46 DE Professional.

Jellemző:

  • Szélességi méret: 190 mm
  • Magassági méret: 73 mm
  • Méret hossza: 310 mm
  • Bruttó tömeg: 0,26 kg
  • Teljesítmény leírása: Biztonságos munkavégzés kalapácsokkal
  • Nettó súly: 0,255 kg
  • Hangerő: 4,3 dm3
  • Előny HL (rövid): Biztonságos munkavégzés kalapácsokkal

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz