Markolat M14. Kis sarokcsiszolókhoz

Cikkszám: 2602025075
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 4 darab
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
    Cikkszám 2602025075
    EAN / GTIN 3165140070232
    Gyártó száma 2602025075
    L-szám L00590 1975

    Leírás

    Leírás:

    • A fogantyú bal- és jobbkezeseknek egyaránt alkalmas
    • Felszerelhető: GNA 3-5 Professional.

    Jellemző:

    • (változat) Kulcs RTB: Kompatibilis minden Bosch kis sarokcsiszolóval és M10-es menettel rendelkező szalagcsiszolóval.
    • Szélességi méret: 70 mm
    • Magassági méret: 70 mm
    • Méret hossza: 155 mm
    • Bruttó tömeg: 0,135 kg
    • Teljesítmény leírása: Bal- és jobbkezes
    • Nettó súly: 0,128 kg
    • Hangerő: 0,76 dm3
    • Előny HL (rövid): Bal- és jobbkezes felhasználók számára

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz