IMPACT dugókulcs 1″ 36mm L.110mm

Cikkszám: 26020036
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 26020036
EAN / GTIN 4018754016457
Gyártó száma 26020036
L-szám L60010 2290

Leírás

Leírás:

  • 1″-es belső négyzetes hajtás
  • ISO 1711-2
  • Elektromos csavarhúzókhoz
  • hosszú kivitel
  • Króm-ötvözet acél, polírozott

Jellemző:

  • d1: 56,5 mm
  • d2: 54 mm
  • Hossz [mm]: 110 mm
  • Kimeneti profil: Hatszögletű
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 1″
  • t: 78 mm
  • Súly: 1312 g
  • Szélesség a lapok között [mm]: 36 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz