{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CCMT 09T304 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | CA510 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Forgácstörő | GK | |
Tűrés | M | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 140 m/min - 450 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 260196 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664696505 | |
Gyártó száma | TAA00486 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
CC.T 09T304, Minőség: CA510
érdeklődés szerint
Raktáron
69 darabszám azonnal szállítható
10,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 326 darabszám azonnal szállítható
|
|
Cserék / élek száma | 2 | 2 |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | Simítás |
Szerszámanyag | HM | HM |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Forgácstörő | GK | UM1 |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 140 m/min - 450 m/min | 50 m/min - 250 m/min |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |