Van alternatíva erre a termékre

CC.T 060202, Minőség: CA025P

Cikkszám: 260192 CA025P
Kedvezmény
9,44 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    6,06 € 9,44 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    5,05 € 7,86 € / Darab
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CC.T 060202
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség CA025P
Szerszámanyag HM
Bevonat bevonattal
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő GK
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,5 mm - 3 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 80 m/min - 330 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260192 CA025P
EAN / GTIN 4960664878116

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


CC.T 060202, Minőség: CA025P

CC.T 060202, Minőség: CA025P

érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
9,44 €
6,06 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
7,86 €
5,05 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 934 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
8,87 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
7,40 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
597 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
9,98 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
8,31 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
877 darabszám azonnal szállítható
5,40 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Cserék / élek száma 2 2 2 2
Sarokrádiusz 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Váltólapka ISO kód CC.T 060202 CCMT 060204 CCMT 060204 CCMT 060204
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított enyhén megszakított Enyhén megszakított enyhén megszakított
Minőség CA025P HB7020 HB7020 HBT020
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. 0,15 mm/ford. - 0,3 mm/ford. 0,12 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz