{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CCMT 060202 | |
Sarokrádiusz | 0,2 mm | |
Minőség | CA025P | |
Szerszámanyag | HM | |
Bevonat | bevonattal | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | GK | |
Toleranz | M | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 80 m/min - 330 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 260190 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664878109 |