CCMT 120404 SP4019

Cikkszám: 260187 SP4019
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    17,34 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    14,45 € / Darab
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód CCMT 120404
    Sarokrádiusz 0,4 mm
    Minőség SP4019
    Szerszámanyag HM
    Fő felhasználás UNI
    Forgácsolási feltétel Folyamatos
    Forgácstörő 73
    Fogásmélység ap 0,2 mm - 5 mm
    Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,45 mm/ford.
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 30 m/min - 440 m/min
    Cserék / élek száma 2
    Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 260187 SP4019
    EAN / GTIN 2050001939081
    Gyártó száma 5667716

    Alkalmazási táblázat

    Alu > 10% Si
    N
    Acél < 500 N/mm²
    P
    Acél < 750 N/mm²
    P
    Acél < 900 N/mm²
    P
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Ti > 850 N/mm²
    S
    CuZn
    N
    Uni
     
    Folyamatos
     
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz