{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CCMT 120408 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | HB7130-2 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | VM | |
Tűrés | M | |
Fogásmélység ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 70 m/min - 240 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 260160 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406750190 | |
Gyártó száma | 260160 HB7130-2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
CC.T 120408, Minőség: HB7130-2
érdeklődés szerint
Raktáron
329 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,67 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
525 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
335 darabszám azonnal szállítható
7,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sarokrádiusz | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | Nagyolás-simítás | Nagyolás-simítás |
Fogásmélység ap | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,3 mm - 3 mm |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | 0,05 mm/ford. - 0,35 mm/ford. |
Fő felhasználás | M | M | M |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 70 m/min - 240 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |