{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CCMT 120404 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | HB7020 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | Enyhén megszakított | |
Forgácstörő | WSM | |
Tűrés | M | |
Fogásmélység ap | 0,4 mm - 2 mm | |
Előtolás f | 0,15 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 120 m/min - 350 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 260159 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197948885 | |
Gyártó száma | 260159 HB7020 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
CCMT 120404 Wiper, Típus: HB7020
érdeklődés szerint
Raktáron
627 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
14,01 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
11,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 136 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
433 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,67 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 020 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
862 darabszám azonnal szállítható
7,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Váltólapka ISO kód | CCMT 120404 | CCMT 120404 | CCMT 120404 | CCMT 120404 | CCMT 120404 |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás | Nagyolás-simítás | Nagyolás-simítás | Nagyolás-simítás | Nagyolás-simítás |
Minőség | HB7020 | HB7020 | HB7010-1 | HB7035-1 | HBT020 |
Forgácstörő | WSM | SM | SM | SM | PM |
Fő felhasználás | P | P | P | P | P |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 100 m/min - 280 m/min |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |