{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CCMT 060204 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | HB7130-2 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | VM | |
Tűrés | M | |
Fogásmélység ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 70 m/min - 240 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 260142 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406750152 | |
Gyártó száma | 260142 HB7130-2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
CC.T 060204, Minőség: HB7130-2
érdeklődés szerint
Raktáron
714 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 075 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
8,69 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
7,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 219 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
8,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
7,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
902 darabszám azonnal szállítható
5,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 465 darabszám azonnal szállítható
|
|
Cserék / élek száma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Szerszámanyag | HM | HM | HM | HM | HM |
Fogásmélység ap | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,1 mm - 1 mm | 0,2 mm - 2,5 mm |
Forgácstörő | VM | VS | VS | M | VS |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | 0,05 mm/ford. - 0,2 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 70 m/min - 240 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 90 m/min - 290 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 270 m/min |