{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CCMT 060202 | |
Sarokrádiusz | 0,2 mm | |
Minőség | HB7020 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | SM | |
Tűrés | M | |
Fogásmélység ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 120 m/min - 350 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 260140 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197698827 | |
Gyártó száma | 260140 HB7020 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
CC.T 060202, Minőség: HB7020
érdeklődés szerint
Raktáron
1 063 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
8,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
7,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
659 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
8,69 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
7,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
841 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
64,81 DKK
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
54,01 DKK
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 2 | 2 | 2 |
Sarokrádiusz | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Szerszámanyag | HM | HM | HM |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | let afbrudt. | let afbrudt. |
Minőség | HB7020 | HB7140-1 | HB7130-2 |
Forgácstörő | SM | VM | VM |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 120 m/min - 350 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 70 m/min - 240 m/min |