Kivitel:
Főanyag
79% pamut, 20% poliészter, 1% antisztatikus szatén, lángálló antisztatikus 450g/m²
Details
Hurkák, egy D-gyűrűvel
Rendezhető derékvonal
Rendezhető nadrágtartó gumival
Metál cipzáras slicc
Külső tanúsító címkék
Zsebek
Betétes zsebek oldalnyílásokkal
Ellenerősített vonalzó zseb vonalzóval. késtartó és tolltartó zsebbel
Mellzseb patenttal és fedett nyomógombokkal
Külső térdvédő zseb
Reflex
Reflektív részletek a vádlin
Mosás
Industriális mosoda EN ISO 15797
Leírás:
- Kifejezetten hegesztéshez és hasonló munkákhoz tervezett kantáros nadrág
- A nadrág derékrészen gombokkal állítható, mellzsebbel, külső térdpárnazsebekkel, bal lábszárzsebbel, jobboldali gyűrődővonalas zsebbel, valamint fényvisszaverő részletekkel a háton, az alsó lábszáron és a hátsó övhurokon
- Ipari mosásra bevizsgált
- Tanúsított az EN 1149-5, EN ISO 11612, EN ISO 11611, IEC 61482-2, EN 14404 szabványok szerint
Szabvány:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN 1149-5
- EN ISO 11611 class 2 , A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- ELIM – 13cal/cm²
- IEC 61482-2, APC 1