Finomcsiszoló lemez szalagcsiszolóhoz, a GBS 75 AE/AE készlethez

Cikkszám: 2601098043
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 4 darab
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
Termék fajtája Adapter / befogó (elektromos szerszám)

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2601098043
EAN / GTIN 3165140109222
Gyártó száma 2601098043
L-szám L00590 412

Leírás

Leírás:

  • A finom csiszolólemez optimális csiszolási mintázatot tesz lehetővé a nagyon lágy csiszoláshoz
  • Kérjük, hogy a csiszolólemez használata előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót
  • Felszerelhető: GBS 75 AE Professional.
Megfelelő: GBS 75 AE Professional.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: Kompatibilis a Bosch szalagcsiszolókkal
  • Szélességi méret: 77 mm
  • Magassági méret: 2 mm
  • Méret hossza: 155 mm
  • Bruttó tömeg: 0,02 kg
  • Tépőzár: Nein
  • Teljesítmény leírása: Nagyon lágy csiszolás
  • Nettó súly: 0,015 kg
  • Speciális RTB1: A csiszolólap használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást
  • Hangerő: 0,024 dm3
  • Előny HL (rövid): Optimális csiszolási minta a nagyon lágy csiszoláshoz
  • X-LOCK: Nein

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban