IMPACT dugókulcs 1″ 36mm L.67mm

Cikkszám: 26010036
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 26010036
EAN / GTIN 4018754016303
Gyártó száma 26010036
L-szám L60010 1741

Leírás

Leírás:

  • 1″-es belső négyzetes hajtás
  • DIN 3129/ISO 1711-2
  • Elektromos csavarhúzókhoz
  • Króm-ötvözet acél, polírozott

Jellemző:

  • d1: 56,5 mm
  • d2: 54 mm
  • Hossz [mm]: 67 mm
  • Kimeneti profil: Hatszögletű
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 1″
  • t: 34,5 mm
  • Súly: 754 g
  • Szélesség a lapok között [mm]: 36 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz