{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CCMT 09T304 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | CA125P | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | WP | |
Tűrés | M | |
Fogásmélység ap | 0,1 mm - 1,5 mm | |
Előtolás f | 0,07 mm/ford. - 0,5 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 90 m/min - 180 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 260099 CA125P | |
EAN / GTIN | 4960664017508 |