Van alternatíva erre a termékre

CC.T 09T302, Minőség: CA025P

Cikkszám: 260096 CA025P
Kedvezmény
12,30 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    8,10 € 12,30 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    6,75 € 10,25 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CCMT 09T302
Sarokrádiusz 0,2 mm
Minőség CA025P
Szerszámanyag HM
Bevonat bevonattal
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő HQ
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,5 mm - 2,5 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,25 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 80 m/min - 330 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260096 CA025P
EAN / GTIN 4960664878192

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


CC.T 09T302, Minőség: CA025P

CC.T 09T302, Minőség: CA025P

érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
12,30 €
8,10 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
10,25 €
6,75 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
908 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
10,16 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
8,47 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
190 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
11,44 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
9,54 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Cserék / élek száma 2 2 2
Váltólapka ISO kód CCMT 09T302 CCMT 09T302 CCMT 09T302
Szerszámanyag HM HM HM
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított enyhén megszakított Enyhén megszakított
Fogásmélység ap 0,5 mm - 2,5 mm 0,2 mm - 2,5 mm 0,2 mm - 1 mm
Forgácstörő HQ SS WSS
Fő felhasználás P P P

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz