CC.T 060204 CCX

Cikkszám: 260092 CCX
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    9,00 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    7,50 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
258 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CC.T 060202
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség CCX
Szerszámanyag Cermet
Bevonat bevonattal
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel folyamatos
Forgácstörő PP
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,1 mm - 0,8 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 310 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260092 CCX
EAN / GTIN 4960664911202