Van alternatíva erre a termékre

CC.T 060202 PDL025

Cikkszám: 260091 PDL025
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    20,04 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    16,70 € / Darab
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód CCGT 060202
    Sarokrádiusz 0,2 mm
    Minőség PDL025
    Szerszámanyag HM
    Fő felhasználás N
    Forgácsolási feltétel Enyhén megszakított
    Forgácstörő MFP-SK
    Tűrés G
    Fogásmélység ap 0,5 mm - 1 mm
    Előtolás f 0,03 mm/ford. - 0,15 mm/ford.
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 100 m/min - 300 m/min
    Cserék / élek száma 2
    Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 260091 PDL025
    Gyártó száma TLE01191

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Folyamatos
     
    Szabálytalan
     
    Nedvesen maximum
     

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz