CCGT 060201, Minőség: PR1725

Cikkszám: 260090 PR1725
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    20,01 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    16,68 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CCGT 060201
Sarokrádiusz 0,1 mm
Minőség PR1725
Szerszámanyag HM
Bevonat bevonattal
Fő felhasználás M
Mellékfelhasználás P
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő MFP-SKS
Tűrés G
Fogásmélység ap 0,2 mm - 1,5 mm
Előtolás f 0,03 mm/ford. - 0,2 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 60 m/min - 200 m/min
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc 50 m/min - 150 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260090 PR1725
EAN / GTIN 4960664923335