CCMT 060204 HBT020

Cikkszám: 260084 HBT020
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 767 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód CC.T 060202
    Sarokrádiusz 0,4 mm
    Minőség HBT020
    Szerszámanyag HM
    Bevonat TiCN
    Fő felhasználás P
    Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
    Forgácstörő PF
    Fogásmélység ap 0,4 mm - 2 mm
    Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 330 m/min
    Cserék / élek száma 2
    Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 260084 HBT020
    EAN / GTIN 4062406256913
    Gyártó száma 260084 HBT020

    Alkalmazási táblázat

    Folyamatos
     
    Szabálytalan
     
    Nedvesen maximum
     

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz