{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CCMT 060202 | |
Sarokrádiusz | 0,2 mm | |
Minőség | HBT130 | |
Szerszámanyag | HM | |
Bevonat | TiCN | |
Fő felhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | M | |
Fogásmélység ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,2 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 60 m/min - 220 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 260082 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406720063 | |
Gyártó száma | 260082 HBT130 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
CCMT 060202, Minőség: HBT130
érdeklődés szerint
Raktáron
524 darabszám azonnal szállítható
5,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
783 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
8,69 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
7,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
575 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
8,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
7,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 2 | 2 | 2 |
Sarokrádiusz | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Váltólapka ISO kód | CCMT 060202 | CCMT 060202 | CCMT 060202 |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | Simítás | Nagyolás-simítás |
Szerszámanyag | HM | HM | HM |
Forgácstörő | M | VS | VS |
Fő felhasználás | M | M | M |