{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCGT 09T302 | |
Eckenradius | 0,2 mm | |
Sorte | SP4019 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | UNI | |
Schnittbedingung | Folyamatos | |
Spanbrecher | 62 | |
Fogásmélység ap | 0,15 mm - 3 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 30 m/min - 440 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 260077 SP4019 | |
Gyártó száma | 5658172 | |
Gyártó | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |