{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CCMT 09T302 | |
Sarokrádiusz | 0,2 mm | |
Minőség | HB7020 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | Enyhén megszakított | |
Forgácstörő | WSS | |
Tűrés | M | |
Fogásmélység ap | 0,2 mm - 1 mm | |
Előtolás f | 0,15 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 150 m/min - 400 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 260057 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197948823 | |
Gyártó száma | 260057 HB7020 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
CCMT 09T302 Wiper, Típus: HB7020
érdeklődés szerint
Raktáron
168 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
11,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
9,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
888 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
10,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
8,47 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 2 | 2 |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | Simítás |
Fogásmélység ap | 0,2 mm - 1 mm | 0,2 mm - 2,5 mm |
Forgácstörő | WSS | SS |
Előtolás f | 0,15 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | 0,05 mm/ford. - 2,5 mm/ford. |
Fő felhasználás | P | P |
Tűrés | M | M |