CC.T 060202, Minőség: HU7315-1

Cikkszám: 260050 HU7315-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    13,71 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    11,42 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
101 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CCGT 060202
Sarokrádiusz 0,2 mm
Minőség HU7315-1
Szerszámanyag HM
Bevonat bevonat nélkül
Fő felhasználás N
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Forgácstörő AF
Tűrés G
Fogásmélység ap 0,05 mm - 0,5 mm
Előtolás f 0,03 mm/ford. - 0,1 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 600 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260050 HU7315-1
EAN / GTIN 4062406769819
Gyártó száma 260050 HU7315-1

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


CC.T 060202, Minőség: HU7315-1

CC.T 060202, Minőség: HU7315-1

érdeklődés szerint
Raktáron
101 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
13,71 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
11,42 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
15,30 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
12,75 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Sarokrádiusz 0,2 mm 0,2 mm
Váltólapka ISO kód CCGT 060202 CCGT 060202
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás Nagyolás-simítás
Szerszámanyag HM HM
Fogásmélység ap 0,05 mm - 0,5 mm 0,05 mm - 0,5 mm
Minőség HU7315-1 HB7315-1
Előtolás f 0,03 mm/ford. - 0,1 mm/ford. 0,03 mm/ford. - 0,1 mm/ford.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz