Szívóadapter a GCM 10 S-hez

Cikkszám: 2600499071
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 8 darab
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
    Termék fajtája Csőszűkítő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2600499071
    EAN / GTIN 3165140316316
    Gyártó száma 2600499071

    Leírás

    Leírás:

    • A porzsákokat az adapter az asztali gérvágófűrészekhez csatlakoztatja
    • Felszerelhető: GCM 10 S Professional.

    Jellemző:

    • Szélességi méret: 70 mm
    • Magassági méret: 50 mm
    • Méret hossza: 115 mm
    • Bruttó tömeg: 0,05 kg
    • Teljesítmény leírása: Szívószerkezet
    • Nettó súly: 0,05 kg
    • Hangerő: 0,403 dm3
    • Előny HL (rövid): Porzsák csatlakoztatása gérvágó asztali fűrészekhez

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz