Csatlakozó darab

Cikkszám: 2600499045
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
Cikkszám 2600499045
EAN / GTIN 3165140110778
Gyártó száma 2600499045

Leírás

Leírás:

  • A szögadapter tömlőkhöz 19 és 35 mm átmérőjű tömlőkhöz való pótalkatrész
  • Felszerelhető: GBS 75 AE Professional
  • PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 75; PBS 75 A; PBS 75 AE; PBS 75 E; PEX 115; PEX 125.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: Szalagcsiszolókkal és véletlenszerű orbitális csiszolókkal való használatra
  • Szélességi méret: 115 mm
  • Magassági méret: 40 mm
  • Méret hossza: 210 mm
  • Bruttó tömeg: 0,03 kg
  • Teljesítmény leírása: Külső szívószerkezet
  • Nettó súly: 0,03 kg
  • Hangerő: 0,966 dm3
  • Előny HL (rövid): Külső szívószerkezet

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz