HOLEX Pro esztergakés 20/09 mm

Cikkszám: 260049 20/09
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 20 mm
Lapkaméret 9 mm
Felhasználás módja balos
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés igen
Kés ISO kódja SCLCR/L 2020K09
Hozzávaló váltólapka CC.. 09T3..
Működő szélesség L4 25 mm
Fejhossz L1 17 mm
Teljes hossz L 125 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 2
Beállítási szög κ 95 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260049 20/09
EAN / GTIN 4067263109648
Gyártó száma 260049 20/09

Leírás

Kivitel:

Célzott hűtés a vágóélnél.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása a fej alatt a tömlőcsatlakozáson keresztül (G1/8 col – tartozék).