{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 20 mm | |
Lapkaméret | 9 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | SCLCR/L 2020K09 | |
Hozzávaló váltólapka | CC.. 09T3.. | |
Működő szélesség L4 | 25 mm | |
Fejhossz L1 | 17 mm | |
Teljes hossz L | 125 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 2 | |
Beállítási szög κ | 95 fok | |
Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 260048 20/09 | |
EAN / GTIN | 4067263109624 | |
Gyártó száma | 260048 20/09 |