Furatkés készlet acél belső hűtés nélkül SET09

Cikkszám: 260038 SET09
Ár beállítása 3 Darab (60,86 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
90 darabszám azonnal szállítható
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 3×D
  • Szabvány: DIN 8024

Termékadatok

Technikai adatok

Felhasználás módja jobbos
Belső kiesztergálási mélység max. 3×D
Szabvány DIN 8024
Kés ISO kódja S16Q SCLCR09; S20R SCLCR09; S25R SCLCR09
Hozzávaló váltólapka CC.. 09T3..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 20 mm; 25 mm; 28 mm
Középeltolódás L3 10,7 mm; 10,5 mm; 14,5 mm
Befogási magasság L2 15 mm; 18 mm; 23 mm
Teljes hossz L 180 mm; 200 mm; 200 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 8
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260038 SET09
EAN / GTIN 4045197905574
Gyártó száma 260038 SET09

Leírás

Kivitel:

Belső hűtés nélkül.

Tartalom:

Műanyag kofferben.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban