{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Felhasználás módja | jobbos | |
Belső kiesztergálási mélység max. | 3×D | |
Szabvány | DIN 8024 | |
belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | A16Q SCLCR/L09; A20R SCLCR/L09; A25R SCLCR/L09 | |
Hozzávaló váltólapka | CC.. 09T3.. | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 20 mm; 25 mm; 28 mm | |
Középeltolódás L3 | 10,7 mm; 10,5 mm; 14,5 mm | |
Befogási magasság L2 | 15 mm; 18 mm; 23 mm | |
Teljes hossz L | 180 mm; 200 mm; 200 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 8 | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 260036 SET09 | |
EAN / GTIN | 4045197657701 | |
Gyártó száma | 260036 SET09 |