Furatkés, acél, balos, Szár ⌀ / lapkaméret: 8/06mm

Cikkszám: 260033 8/06
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 3×D
  • Szabvány: DIN 8024
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 8 mm
Lapkaméret 6 mm
Felhasználás módja balos
Belső kiesztergálási mélység max. 3×D
Szabvány DIN 8024
belső hűtés igen
Kés ISO kódja A08H SCLCR/L06
Beállítási szög κ 95 fok
Hozzávaló váltólapka CC.. 0602..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 10 mm
Középeltolódás L3 6 mm
Befogási magasság L2 7 mm
Teljes hossz L 100 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 7
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260033 8/06
EAN / GTIN 4045197652300
Gyártó száma 260033 8/06