Furatkés, acél, balos, Szár ⌀ / lapkaméret: 25/12mm

Cikkszám: 260033 25/12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 3×D
  • Szabvány: DIN 8024
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 25 mm
Lapkaméret 12 mm
Felhasználás módja balos
Belső kiesztergálási mélység max. 3×D
Szabvány DIN 8024
belső hűtés igen
Kés ISO kódja A25R SCLCR/L12
Beállítási szög κ 95 fok
Hozzávaló váltólapka CC.. 1204..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 30 mm
Középeltolódás L3 17 mm
Befogási magasság L2 24 mm
Teljes hossz L 200 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 9
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260033 25/12
EAN / GTIN 4045197652355
Gyártó száma 260033 25/12