Furatkés, acél 1012/06 mm

Cikkszám: 260033 1012/06
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 3×D
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 12 mm
Lapkaméret 6 mm
Felhasználás módja balos
Belső kiesztergálási mélység max. 3×D
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés igen
Kés ISO kódja A1012K SCLCR/L06
Beállítási szög κ 95 fok
Hozzávaló váltólapka CC.. 0602..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 13 mm
Középeltolódás L3 6,9 mm
Befogási magasság L2 11 mm
Nyak szélessége L4 10 mm
Fejhossz L1 32,5 mm
Teljes hossz L 125 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 7
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260033 1012/06
EAN / GTIN 4045197979056
Gyártó száma 260033 1012/06

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz