Furatkés, acél 0608/06 mm

Cikkszám: 260033 0608/06
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 3×D
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 8 mm
Lapkaméret 6 mm
Felhasználás módja balos
Belső kiesztergálási mélység max. 3×D
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés igen
Kés ISO kódja A0608H SCLCR/L06
Beállítási szög κ 95 fok
Hozzávaló váltólapka CC.. 0602..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 8 mm
Középeltolódás L3 4,2 mm
Befogási magasság L2 7 mm
Nyak szélessége L4 6 mm
Fejhossz L1 21,5 mm
Teljes hossz L 100 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 7
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260033 0608/06
EAN / GTIN 4045197979032
Gyártó száma 260033 0608/06

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Betétek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz