GARANT Master Turn furatkés, acél, spirális 16/09 mm

Cikkszám: 260031 16/09
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 3×D
  • Szabvány: DIN 8024
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat GARANT Master
Szár ⌀ Ds 16 mm
Lapkaméret 9 mm
Felhasználás módja balos
Belső kiesztergálási mélység max. 3×D
Szabvány DIN 8024
belső hűtés igen
Kés ISO kódja A16Q SCLCR/L09
Hozzávaló váltólapka CC.. 09T3..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 18 mm
Középeltolódás L3 9 mm
Befogási magasság L2 15 mm
Fejhossz L1 31 mm
Teljes hossz L 180 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 8
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260031 16/09
EAN / GTIN 4062406576721

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "GARANT Master" Összes megtekintése
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
    Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz