Adapter, a következőkhöz: GST, PST

Cikkszám: 2600306005
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 13 darab
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csőszűkítő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2600306005
EAN / GTIN 3165140015714
Gyártó száma 2600306005

Leírás

Leírás:

  • Az adapter a porszívótömlőhöz csatlakoztatható szúrófűrészekhez
  • Megfelel a következőkhöz: GST 60 P; GST 60 PAE; GST 60 PBAE Professional; PST 700; PST 800.
Megfelel a következőkhöz: GST 60 P; GST 60 PBAE Professional; PST 700; PST 800.

Jellemző:

  • Szélességi méret: 80 mm
  • Magassági méret: 26 mm
  • Méret hossza: 180 mm
  • Bruttó tömeg: 0,053 kg
  • Átmérő [mm]: 36
  • Hossz [mm]: 100
  • Teljesítmény leírása: Külső porelszívás
  • Nettó súly: 0,049 kg
  • Hangerő: 0,374 dm3
  • Előny HL (rövid): Külső porelszívás

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz