GARANT Master Turn furatkés, acél, spirális 20/09 mm

Cikkszám: 260030 20/09
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 3×D
  • Szabvány: DIN 8024
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat GARANT Master
    Szár ⌀ Ds 20 mm
    Lapkaméret 9 mm
    Felhasználás módja jobbos
    Belső kiesztergálási mélység max. 3×D
    Szabvány DIN 8024
    belső hűtés igen
    Kés ISO kódja A20R SCLCR/L09
    Hozzávaló váltólapka CC.. 09T3..
    Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 22 mm
    Középeltolódás L3 11 mm
    Befogási magasság L2 18 mm
    Fejhossz L1 36 mm
    Teljes hossz L 200 mm
    Váltólapka csavar készlet 269028 8
    Felhasználás Belső hosszesztergálás
    Termék fajtája Furatkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 260030 20/09
    EAN / GTIN 4062406575779
    Gyártó száma 260030 20/09

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "GARANT Master" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz