Esztergakés SCLCL 95°, SC.. váltólapkákhoz, balos, Szár- / lapkaméret: 16/09mm

Cikkszám: 260027 16/09
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: DIN ISO 5610
  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Eco
Szárméret 16 mm
Lapkaméret 9 mm
Felhasználás módja balos
Szabvány DIN ISO 5610
Belső hűtés igen
Kés ISO kódja SCLCR/L 1616F09
Hozzávaló váltólapka CC.. 09T3..
Működő szélesség L4 20 mm
Fejhossz L1 30 mm
Teljes hossz L 80 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 28
Beállítási szög κ 95 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 260027 16/09
EAN / GTIN 4067263122395
Gyártó száma 260027 16/09
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Nagy hatékonyságú hűtés közvetlenül az élnél és további hátlap hűtés.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása a szár alján lévő hosszlyukon keresztül a 319006 − 311936 ill. 317900 sz. GARANT Master Eco befogókkal < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Master Eco" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz