{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Felhasználás módja | balos | |
Belső kiesztergálási mélység max. | 5×D | |
Szerszámanyag | HSS | |
Norm | Gyári szabvány | |
belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | AH0608H SCLCR/L06; AH0810J SCLCR/L06; AH1012K SCLCR/L06; AH1216M SCLCR/L06 | |
Hozzávaló váltólapka | CC.. 0602.. | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 8 mm; 12 mm; 14 mm; 18 mm | |
Középeltolódás L3 | 4 mm; 6 mm; 7 mm; 9 mm | |
Befogási magasság L2 | 7 mm; 9 mm; 11 mm; 15 mm | |
Nyak szélessége L4 | 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm; 110 mm; 125 mm; 150 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 25 mm; 32 mm; 38 mm; 50 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 7 | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 260025 | |
EAN / GTIN | 4045197652218 | |
Gyártó száma | 260025 |