Furatkés HSS 25/12 mm

Cikkszám: 260023 25/12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 5×D
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 25 mm
Lapkaméret 12 mm
Felhasználás módja balos
Belső kiesztergálási mélység max. 5×D
Szerszámanyag HSS
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés igen
Kés ISO kódja AH25R SCLCR/L12
Beállítási szög κ 95 fok
Hozzávaló váltólapka CC.. 1204..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 28 mm
Középeltolódás L3 15,5 mm
Befogási magasság L2 23 mm
Teljes hossz L 200 mm
Kinyúlási hossz L1 125 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 9
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260023 25/12
EAN / GTIN 4045197652195
Gyártó száma 260023 25/12