Kivitel:
Főanyag
65% poliészter, 35% pamut, twill, 300g/m²
Zsebek
Háti zsebek bújtatóval
Rajzózseb késtartóval és tolltartóval
Lábzseb bújtatóval, patenttal és tolltartóval, pótzseb, telefontartó zseb és igazolványzseb
Térdvédő zsebek
Balluszteres elülső zsebek
Szögzsebek - az elülső bütyökzsebekbe dugható
Függő mellzsebek nyomógombokkal és biztonsági pánttal, egy patentos és egy tolltartó zsebbel, patentgombokkal és késtartóval
Details
Szegélyhurok az oldalon
Széles nadrágtartó erős gumival és gyorskioldó csattal
Késtartó gombbal
Metál cipzáras slicc
Szegély belső varrása 3 tűs varrással
Világítás
CORDURA® megerősített térdek és hátsó zsebek
Leírás:
- Két lazán lógó mellzseb nyomógombokkal és biztonsági pánttal, egy patentos és egy tolltartó zsebbel
- Két szögzseb, amelyek a fújtatós elülső zsebekben helyezhetők el
- Lábzseb fújtatóval, patenttal, tolltartó zsebbel, extra zsebbel, telefonzsebbel és személyi igazolványzsebbel
- CORDURA® megerősített térdekkel
- Kalapáttartó, erős fém cipzár és két hátsó zseb fújtatóval, szintén CORDURA® megerősítéssel
- Széles, extra erős merevítők gyorszárral
- D gyűrű a 2130-as igazolványtartó rögzítéséhez
- EN 14404 szabvány szerint tanúsított, EN 14404 szabvány szerint tanúsított térdvédőkkel együtt, 4000 és 4018 modell
Szabvány:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032