{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 10 mm | |
Lapkaméret | 6 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Szabvány | DIN ISO 5610 | |
belső hűtés | nem | |
Kés ISO kódja | SCACR/L 1010M06 | |
Hozzávaló váltólapka | CC.. 0602.. | |
Működő szélesség L4 | 10 mm | |
Fejhossz L1 | 10 mm | |
Teljes hossz L | 150 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 269021 1 | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 260014 10/06 | |
EAN / GTIN | 4045197797537 | |
Gyártó száma | 260014 10/06 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 10/06mm
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
81,61 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
81,61 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
82,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
81,61 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás |
Teljes hossz L | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Fejhossz L1 | 10 mm | 15 mm | 16 mm | 26 mm |
Szárméret | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Felhasználás módja | jobbos | jobbos | jobbos | jobbos |
Működő szélesség L4 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |