Esztergakés 16/12 mm

Cikkszám: 260005 16/12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 16 mm
Lapkaméret 12 mm
Felhasználás módja balos
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés nem
Kés ISO kódja SCRCR/L 1616H12
Hozzávaló váltólapka CC.. 1204..
Működő szélesség L4 17 mm
Fejhossz L1 20 mm
Teljes hossz L 100 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 16
Alátétlapka 269005 6
Csavar alátétlapkához 269013 5
Beállítási szög κ 75 fok
Felhasználás Külső hosszesztergálás; Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260005 16/12
EAN / GTIN 4045197772602
Gyártó száma 260005 16/12